DSAE 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル 3D DSAEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):10.7●溝長(mm):56.9●全長(mm):112.9●シャンク径(mm):12●TRI-Cooling テクノロジーにより、クーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性に優れます。●コード番号:425-1220 注文コード04671838 品番DSAE1070X03S120
参考基準価格(税別)¥23,540 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など30種類から選べます 他の種類を見る

新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上しております。外部給油式です。耐熱合金用

仕様●刃径(mm):10.7●溝長(mm):56.9●全長(mm):112.9●シャンク径(mm):12●TRI-Cooling テクノロジーにより、クーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性に優れます。●コード番号:425-1220 アズワン品番68-0476-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする