GWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04674516 品番GWTSD1100M1
参考基準価格(税別)¥21,370 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

深穴加工に適しています。ノンステップで深穴加工が可能です。浅穴加工にも有効です。被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。

仕様●刃径(mm):11.0●溝長(mm):105.0●全長(mm):188●シャンク:MT1●表面処理:TiNコーティング(G)●GコーティングTD●材質/仕上:コバルト高速度鋼(KMC2)●コード番号:666-1149 アズワン品番68-0481-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする