三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイステーパーシャンクドリル
GWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04674525
品番
GWTSD1950M2
参考基準価格(税別)
¥50,380
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工に適しています。ノンステップで深穴加工が可能です。浅穴加工にも有効です。被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
仕様
●刃径(mm):19.5●溝長(mm):156.0●全長(mm):255●シャンク:MT2●表面処理:TiNコーティング●GコーティングTD●材質/仕上:コバルト高速度鋼(KMC2)●コード番号:666-1718
アズワン品番
68-0481-16