三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイステーパーシャンクドリル
GWTS G-ステップフリー テーパハイスドリル GWTSDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04674577
品番
GWTSD1200M1
参考基準価格(税別)
¥23,970
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工に適しています。ノンステップで深穴加工が可能です。浅穴加工にも有効です。被削材:一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。
仕様
●刃径(mm):12.0●溝長(mm):111.0●全長(mm):195●シャンク:MT1●表面処理:TiNコーティング(G)●GコーティングTD●材質/仕上:コバルト高速度鋼(KMC2)●コード番号:666-1246
アズワン品番
68-0481-05