3枚刃難削材加工用 コート品 IMXシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):21●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:668-6826 注文コード04674988 品番IMX25S3HV25021
参考基準価格(税別)¥37,320 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

1本で側面加工、溝加工、突き加工が可能な3枚刃エンドミルです。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。

仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):21●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:668-6826 アズワン品番68-0482-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする