三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
3枚刃難削材加工用 コート品 IMXシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●刃径(mm):16●刃長(mm):13.3●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):24●締結サイズ(mm):15.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:668-6567
注文コード
04675006
品番
IMX16S3HV16013
参考基準価格(税別)
¥18,940
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1本で側面加工、溝加工、突き加工が可能な3枚刃エンドミルです。不等リードの採用により、びびりを抑制し安定加工を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様
●刃径(mm):16●刃長(mm):13.3●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):24●締結サイズ(mm):15.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:668-6567
アズワン品番
68-0481-95