三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 特殊形状
4枚刃難削材加工用 超硬制振ラジアスヘッド コート品 IMXシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●刃径(mm):20●刃長(mm):21●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):30●締結サイズ(mm):19.5●コーナR(mm):2●三菱 先端交換式EMヘッド(VQ) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:664-6271
注文コード
04675058
品番
IMX20C4HV200R20021
参考基準価格(税別)
¥25,130
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様
●刃径(mm):20●刃長(mm):21●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):30●締結サイズ(mm):19.5●コーナR(mm):2●三菱 先端交換式EMヘッド(VQ) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:664-6271
アズワン品番
68-0482-03