三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬ストレートシャンク
MCS CVDダイモンドコテッドCFRP加工用 超硬ソリッドドリル 3D MCSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):9.550●溝長(mm):45●全長(mm):87●シャンク径(mm):10●有効加工深さ:3D(刃径×3倍)●表面処理:CVDダイヤモンドコーティング(DC)●OP(材質):DD2010●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:717-1391
注文コード
04675198
品番
MCS03760X3DB
参考基準価格(税別)
¥78,470
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
CFRPに適した形状により高品位な穴加工を実現しました。独自のダイヤモンドコーティングにより優れた耐摩耗性と平滑性を両立しました。被削材:CFRP、CFRPとアルミニウム合金の重ね板。
仕様
●刃径(mm):9.550●溝長(mm):45●全長(mm):87●シャンク径(mm):10●有効加工深さ:3D(刃径×3倍)●表面処理:CVDダイヤモンドコーティング(DC)●OP(材質):DD2010●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:717-1391
アズワン品番
68-0482-35