三菱マテリアル
MWS WSTAR汎用 X8DBタイプ超硬ソリッドドリル MWSシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):13●溝長(mm):143●全長(mm):206●シャンク径(mm):13●有効加工深さ:8D(刃径×8倍)●表面処理:ミラクルコーティング(VP)●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:689-1616
注文コード
04675609
品番
MWS1300X8DB
参考基準価格(税別)
¥46,410
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
炭素鋼から難削材まで、全ての被削材の高能率・高精度加工に対応します。低速から高速切削に適し、広範囲な切削領域に使用可能です。被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
仕様
●刃径(mm):13●溝長(mm):143●全長(mm):206●シャンク径(mm):13●有効加工深さ:8D(刃径×8倍)●表面処理:ミラクルコーティング(VP)●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:689-1616
アズワン品番
68-0482-73