4枚刃バイオレット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L VAシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):24●刃長(mm):85●全長(mm):185●シャンク径(mm):25●刃数(枚):4●表面処理:バイオレットコーティング(V)●刃数:4●ねじれ角30°●センターカット:なし●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:162-2668 注文コード04676327 品番VALRD2400
参考基準価格(税別)¥45,590 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。被削材:一般鋼、炭素鋼(〜30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
ステンレス、合金鋼などの難削材加工でもチッピングしにくく長寿命です。

仕様●刃径(mm):24●刃長(mm):85●全長(mm):185●シャンク径(mm):25●刃数(枚):4●表面処理:バイオレットコーティング(V)●刃数:4●ねじれ角30°●センターカット:なし●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:162-2668 アズワン品番68-0488-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする