4枚刃バイオレット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L VAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):16●刃長(mm):55●全長(mm):155●シャンク径(mm):16●刃数(枚):4●表面処理:バイオレットコーティング(V)●刃数:4●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:114-5452 注文コード04676336 品番VAJRD1600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,440
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。被削材:一般鋼、炭素鋼(〜30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。
ステンレス、合金鋼等の難削材加工でもチッピングしにくく長寿命です。

仕様●刃径(mm):16●刃長(mm):55●全長(mm):155●シャンク径(mm):16●刃数(枚):4●表面処理:バイオレットコーティング(V)●刃数:4●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:114-5452 アズワン品番68-0488-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする