画像準備中

ハイススクエアラフィングエンドミルミディアム刃長 M VAMRDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(mm):35●刃長(mm):60●全長(mm):175●シャンク径(mm):32●刃数(枚):6●表面処理:バイオレットコーティング(V)●刃数:6●ねじれ角30°●センターカット:なし●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:114-3921 注文コード04676546 品番VAMRD3500
参考基準価格(税別)¥73,620 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したロング刃です。ステンレスや合金鋼などの難削材加工でもチッピングが発生しにくく長寿命です。被削材:一般鋼、炭素鋼(〜30HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼。

仕様●刃径(mm):35●刃長(mm):60●全長(mm):175●シャンク径(mm):32●刃数(枚):6●表面処理:バイオレットコーティング(V)●刃数:6●ねじれ角30°●センターカット:なし●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●コード番号:114-3921 アズワン品番68-0488-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする