三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
VAPD バイオレット高精度ステンレス加工用 ハイスドリル VAPDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):11.4●溝長(mm):45●全長(mm):105●シャンク径(mm):12●有効加工深さ:3D(刃径×3倍)●表面処理:バイオレットコーティング(VA)●Xシンニング先端135度●材質/仕上:コバルトハイス+TiNコーティング●コード番号:205-7255
注文コード
04676555
品番
VAPDSSUSD1140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,640
この商品は
仕様・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス材に適した形状とバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・高寿命で加工できます。被削材:ステンレス鋼、鋼、鋳鉄、軽合金。
仕様
●刃径(mm):11.4●溝長(mm):45●全長(mm):105●シャンク径(mm):12●有効加工深さ:3D(刃径×3倍)●表面処理:バイオレットコーティング(VA)●Xシンニング先端135度●材質/仕上:コバルトハイス+TiNコーティング●コード番号:205-7255
アズワン品番
68-0488-67