三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの ハイスドリル
三菱マテリアルの ハイスストレートシャンク
VAPD バイオレット高精度ステンレス加工用 ハイスドリル VAPDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):9.2●溝長(mm):79●全長(mm):134●シャンク径(mm):10●有効加工深さ:5D(刃径×5倍)●表面処理:バイオレットコーティング(VA)●Xシンニング先端135度●材質/仕上:コバルトハイス+TiNコーティング●コード番号:658-8760
注文コード
04676571
品番
VAPDMSUSD0920
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス材に適した形状とバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・高寿命で加工できます。被削材:ステンレス鋼、鋼、鋳鉄、軽合金。
仕様
●刃径(mm):9.2●溝長(mm):79●全長(mm):134●シャンク径(mm):10●有効加工深さ:5D(刃径×5倍)●表面処理:バイオレットコーティング(VA)●Xシンニング先端135度●材質/仕上:コバルトハイス+TiNコーティング●コード番号:658-8760
アズワン品番
68-0488-55