VAPD バイオレット高精度ステンレス加工用 ハイスドリル VAPDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●刃径(mm):5.15●溝長(mm):51●全長(mm):100●シャンク径(mm):6●有効加工深さ:5D(刃径×5倍)●表面処理:バイオレットコーティング(VA)●Xシンニング先端135度●材質/仕上:コバルトハイス+TiNコーティング●コード番号:658-8221 注文コード04676668 品番VAPDMSUSD0515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050
この商品は仕様・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス材に適した形状とバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・高寿命で加工できます。被削材:ステンレス鋼、鋼、鋳鉄、軽合金。

仕様●刃径(mm):5.15●溝長(mm):51●全長(mm):100●シャンク径(mm):6●有効加工深さ:5D(刃径×5倍)●表面処理:バイオレットコーティング(VA)●Xシンニング先端135度●材質/仕上:コバルトハイス+TiNコーティング●コード番号:658-8221 アズワン品番68-0488-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする