2枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルセミロング刃長 J VC2JSDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(D):25.0●刃長(L):75.0●全長(L):140●シャンク径(d):25●ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●コード番号:110-7551 注文コード04676835 品番VC2JSD2500
参考基準価格(税別)¥165,750 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

1本で生材から焼き入れ鋼まで幅広く使用できます。寿命はノンコート超硬エンドミルの5倍以上です。被削材:工具鋼・合金鋼(HRC40まで)、焼き入れ鋼(HRC55まで)切削速度 15〜150m/min
セミロング波長の2枚刃ミラクルエンドミルです。

仕様●刃径(D):25.0●刃長(L):75.0●全長(L):140●シャンク径(d):25●ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬(UWC)●コード番号:110-7551 アズワン品番68-0488-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする