三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
4枚刃ミラクル 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M VC4MCDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04677131
品番
VC4MCD1150
参考基準価格(税別)
¥28,520
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
1本で生材から高硬度鋼まで幅広く使用できます。被削材:工具鋼、合金鋼(〜45HRC)、高硬度鋼(〜55HRC)、オーステナイトステンレス鋼、耐熱合金。
仕様
●刃径(mm):11.5●刃長(mm):22●全長(mm):75●シャンク径(mm):12●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:110-8069
アズワン品番
68-0489-26