三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
2枚刃ミラクルテーパネック VCXBRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04677280
品番
VCXBR0500T0300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,890
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
ミラクルコーティング採用により、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。独自のチッピングに強い切れ刃形状を採用しています。被削材:工具鋼、合金鋼(〜45HRC)、高硬度鋼(〜55HRC)。
仕様
●ボール半径(mm):5●刃長(mm):18●全長(mm):110●シャンク径(mm):12●表面処理:ミラクルコーティング(VC)●ねじれ角30°●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●コード番号:162-5021
アズワン品番
68-0489-54