VTDS バイオレット汎用加工用 テーパハイスドリル ショート VTDSDシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード04678637 品番VTDSD0660M1
参考基準価格(税別)¥10,810 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2〜3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命で、生材、調質材、難削材と幅広い分野で威力を発揮します。マシニングセンタやNC施盤に適しています。被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
一般構造用圧延鋼材(SS材)から高張力鋼板までの穴あけ加工に高能率、長寿命です。

仕様●刃径(mm):6.6●溝長(mm):44●全長(mm):128●シャンク:MT1●有効加工深さ:3D(刃径×3倍)●表面処理:バイオレットコーティング(V)●材質/仕上:高速度鋼(HSS)●コード番号:111-0179 アズワン品番68-0491-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする