アブス
アブスの 研究関連用品・実験用必需品
アブスの 危機管理
アブスの 薬災防止
油専用吸着フェンス FWシリーズ
商品レビューを投稿する
53日以内出荷
返品不可
53日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4本)
注文コード
04678996
品番
FW2034
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
両端に付いたループで、長く延長し固定することができます。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
仕様
●サイズ:Φ20cm×長さ3m●吸収量:約144L/袋●重量:約16kg/袋●材質:ポリプロピレン(金具付き)●用途:油
アズワン品番
68-0492-23