アブス
アブスの 研究関連用品・実験用必需品
アブスの 危機管理
アブスの 薬災防止
液体用グリップマット 100枚入 GM453シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
04679030
品番
GM453GY
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
カットされたマットは簡単に設備周辺へ設置できます。裏面の特殊フィルムがマットと床の滑りを防止します。水、油、溶剤を吸収し、しっかり保持します。
仕様
●サイズ:40cm×50cm×厚み3mm●吸収量:約75L/箱●重量:約9kg/箱●材質:ポリプロピレン(ポリエチレン製特殊フィルム付き)●用途:水、油、溶剤
アズワン品番
68-0492-25