液体用グリップロール GRシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 04679066 品番 GR633GR
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

裏面の特殊フィルムが、マットと床の滑りを防止します。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。

仕様●サイズ:幅56cm×長さ30m×厚み3mm●吸収量:約60L/袋●重量:約7kg/袋●材質:ポリプロピレン(ポリエチレン製特殊フィルム付き)●用途:水、油、溶剤 アズワン品番68-0492-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする