アブス
アブスの 研究関連用品・実験用必需品
アブスの 危機管理
アブスの 薬災防止
液体用グリップロール GRシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
04679075
品番
GR833GR
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
裏面の特殊フィルムが、マットと床の滑りを防止します。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
仕様
●サイズ:幅80cm×長さ30m×厚み3mm●吸収量:約87L/袋●重量:約10kg/袋●材質:ポリプロピレン(ポリエチレン製特殊フィルム付き)●用途:水、油、溶剤
アズワン品番
68-0492-28