液体用カラーロール RC633シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 04679215 品番 RC633BL
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3色を使い分け、場所を区別することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。

仕様●サイズ:幅60cm×長さ30m×厚み3mm●吸収量:約68L/袋●重量:約5.5kg/袋●材質:ポリプロピレン●用途:水、油、溶剤 アズワン品番68-0492-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする