TERADA(寺田電機製作所)
TERADA(寺田電機製作所)の コンセント/スイッチ/プレート
TERADA(寺田電機製作所)の コンセント
TERADA(寺田電機製作所)の 埋込コンセント
埋込USB給電用コンセント USB-R3706シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色:ホワイト●USBポート:1口(TYPE-C)●定格出力:DC5.0V 3.0A / DC9V 2.0A / DC12V 1.5A●定格入力:100V 0.6AMAX
注文コード
04679450
品番
USB-R3706W
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
1ポートで小型サイズのため、場所を問わず配置が可能。USBコネクタの挿抜回数は業界最高クラス10,000回保証。
仕様
●色:ホワイト●USBポート:1口(TYPE-C)●定格出力:DC5.0V 3.0A / DC9V 2.0A / DC12V 1.5A●定格入力:100V 0.6AMAX
アズワン品番
68-0493-12
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意