ホースクリップ スチール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
アズワン品番68-0500-66
68-0500-66
68-0500-75
68-0501-14
68-0501-04
68-0500-95
68-0501-02
68-0500-99
68-0501-12
68-0500-97
68-0501-08
68-0500-71
68-0500-65
68-0500-79
68-0500-74
68-0500-85
68-0500-68
68-0500-87
68-0500-81
68-0500-83
68-0500-89
68-0500-77
内容量1セット(50個)注文コード04681270品番8-14(15)SS
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。

仕様●材質:スチール●締付範囲Φmm(最小径-最大径):8-15●バンド幅:9mm●ボルト6角:7mm●標準締付トルク:約2.5ー3.5N・m(ホースの仕様などによって変動することがあるのでご注意下さい。)アズワン品番68-0500-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする