画像準備中

ホースクリップ SUS316 4個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 04681376 品番 13-20(22)SUS
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

バンドエッジにRをつけ、ホースを傷めない工夫がされています。高い締付力を可能にします。(継ぎ目のない1個のパイプからプレスした特殊加工ハウジングです。)、高級スウェーデン鋼を使用しております。材質は鉄、SUS304、SUS316の3種類で、鉄のバンド部の防腐処理はアルジングメッキを施しており、従来の電気亜鉛メッキより防腐効果は約3倍です。

仕様●材質:SUS316●締付範囲Φmm(最小径-最大径):12-22●バンド幅:9mm●ボルト6角:7mm●標準締付トルク:約3ー4N・m(ホースの仕様などによって変動することがあるのでご注意下さい。) アズワン品番68-0500-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする