半定量イオン試験紙 MNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 04681638 品番 MN91359
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。蓋は開封済みの確認ができる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。

仕様●測定対象:Fe2+/3+●測定目盛(mg/L=ppm):0-0.05-0.1-0.2-0.5-1.0●変化の経過:白→青紫●測定可能pH値:pH1〜7●内容量:7幅×60mm長の試験紙25枚入(アルミケース入) アズワン品番68-0501-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする