代表画像
水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(環付)(黒色塗装)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
317-7666
注文コード
04684299
品番
P-4BMB
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途
舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
317-7666
寸法L(mm)
38
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
13
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
黒色塗装(艶消し黒)
使用荷重(kN)
0.23
注意
※表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
※環境により色褪せする場合がございます。
※屋外では使用しないでください。
※衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。