排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ホース長:150cm●ホース外径:Φ35mm●ホース内径:Φ30mm●材質:ABS/塩化ビニール/天然ゴム/鉄線 注文コード04685226 品番TO-192/150K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,660
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
接続部はナット固定式です。

仕様●ホース長:150cm●ホース外径:Φ35mm●ホース内径:Φ30mm●材質:ABS/塩化ビニール/天然ゴム/鉄線 アズワン品番68-0507-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする