SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 水栓
SUGICO(スギコ)の 水栓部品
排水ホース ジャバラホース 40A用 G1-1/2ネジ TO-192シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ホース長:150cm●ホース外径:Φ35mm●ホース内径:Φ30mm●材質:ABS/塩化ビニール/トリブレン/鉄線
注文コード
04685235
品番
TO-192/150F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,680
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。※ホースの排水管差込部は切りっぱなしです。※端末は付いておりません。
接続部はナット回転式です。
仕様
●ホース長:150cm●ホース外径:Φ35mm●ホース内径:Φ30mm●材質:ABS/塩化ビニール/トリブレン/鉄線
アズワン品番
68-0507-46