代表画像
ニューストロング販売
Tスロットボルト ネジ M16
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04685358
品番
TBM-16200
参考基準価格(税別)
¥2,478
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途
プレスの金型押さえに最適。
強力締め付け可能。
トラスコ品番
837-9080
材質
S45C、仕上:黒染め
全長(mm)
200
ねじ長さ(mm)
133
ねじ寸法
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
T溝幅(mm)
16に適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。