SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 水栓
SUGICO(スギコ)の 水栓部品
小判型オーバーフロー TO-232シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04685601
品番
TO-232NP[
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。
仕様
●ネジの呼び径:G1-1/4●目皿仕様:小判型●目皿外径:118.6×55mm●適合パイプ外径:Φ32mm●材質:ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)/ニトリルゴム
アズワン品番
68-0508-89