頭皮+髪用ファンデーション 1-00060シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04685865 品番1-00060-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お出かけ前にサッとお手入れで薄毛・白髪隠しができる頭皮・髪用ファンデーションです。いつものメイクのようにスポンジにとって気になる部分をサッと塗るだけ。はたき込む回数で濃淡の調節ができます。ファンデーションタイプだからメイクポーチに入れてどこへでもスマートに持ち運び出来ます。シャンプーで簡単にオフできてラクラク。肌馴染みの良いダークブラウンとナチュラルブラックの2色よりお選びください。

仕様●寸法:幅6.7×奥行11×高さ1.5cm●質量:86g(内容量15g)●成分:タルク、メタクリル酸メチルクロスポリマー、マイカ、合成フルオロフロゴパイト、ジメチコン、イソノナン酸イソトリデシル、ハイドロゲンジメチコン、イソステアリン酸ソルビタン、オクチルドデカノール、フェノキシエタノール、ホホバ種子油、スクワラン、トコフェロール、水、BG、アーモンド油、アルギニン、オリーブ果実油、グルタミン酸、システイン、ハチミツ、ヤシ油、加水分解シルク、加水分解ケラチン(羊毛)、センブリエキス、オタネニンジン根エキス、ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、酸化鉄、メチコン●カラー:ナチュラルブラック アズワン品番68-0509-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする