ニューストロング販売
スタットボルト ネジ M18
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ寸法
M18
M18
M20
全長(mm)
425
60
70
425
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04686356
品番
SBM-18425
参考基準価格(税別)
¥1,887
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
トラスコ品番
118-0372
全長(mm)
425
ねじ長さ(mm)
50
ねじ寸法
M18
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けてください。
※無理な締め付けはしないで下さい。