UP-MARK-SAM アップマークサム ビヨーンdo傘カバー TKシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●材質/プラスチック、シリコーンゴム●対応傘サイズ/40〜55cm、親骨8本まで ※傘の構造や生地などにより、使用できない場合があります。●商品サイズ/傘カバー伸縮時:長さ98mm、傘カバー展開時:長さ650mm、直径:56mm●洗濯不要。水洗いでOK。風通しの良い場所で立てて乾かしてください。●装着方法/縮んだ状態の傘カバーを石突から手元へ向かって、傘を右まわりにくるくると回転させながらスライドさせ、ゆっくり装着してください。傘の留め具は必ず留めてから装着してください。 注文コード04686818 品番TK-CB-6
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

雨の日の満員電車やバスでの通勤・通学に役立つスマートな傘カバーです。濡れた傘にサッとかぶせるだけで、水滴から徹底ガード!自分もまわりも濡らしません。持ち運びに便利なコンパクトサイズで、プラスチック製だからお手入れも簡単で、水洗いして乾かすだけでOK!ビヨーンdo傘カバーは類似品と違い、お店の中や車の中でも水たまりが出来ないようになっています。梅雨や台風シーズン、秋雨シーズンなど、長雨が連日続く場合にも繰り返しご利用いただけます。ビニール傘カバーや布製傘カバーと違い、何度も繰り返し使用できる環境に優しいアイテムです。

仕様●材質/プラスチック、シリコーンゴム●対応傘サイズ/40〜55cm、親骨8本まで ※傘の構造や生地などにより、使用できない場合があります。●商品サイズ/傘カバー伸縮時:長さ98mm、傘カバー展開時:長さ650mm、直径:56mm●洗濯不要。水洗いでOK。風通しの良い場所で立てて乾かしてください。●装着方法/縮んだ状態の傘カバーを石突から手元へ向かって、傘を右まわりにくるくると回転させながらスライドさせ、ゆっくり装着してください。傘の留め具は必ず留めてから装着してください。 アズワン品番68-0512-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする