フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 一本杖
ベーシック 伸縮 WBシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
アズワン品番
68-0512-80
注文コード
04686870
品番
WB3720
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
リーズナブルなステッキ、多種多様なカラー、木製ステッキで手に馴染みやすくステッキを初めて使う方に適しています。
仕様
●材質:グリップ/天然木(楓材)、ストラップ/ポリプロピレン、シャフト/アルミニウム、先ゴム/合成ゴム●全長:約73.0〜95.5cm伸縮・10段階調節(2.5cmピッチ)●適合身長:約140〜185cm●重量:320g●シャフト先端部径:Φ19mm
アズワン品番
68-0512-80