ZC-6L Z型 クランプ 使用ボルト M14 150X45X22 ニューストロング販売 04687546

Z型 クランプ 使用ボルト M14 150X45X22

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04687546
品番
ZC-6L
参考基準価格(税別)¥9,585販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

加工物をクランプした時、フランジナットの位置が低くなります。

用途
マシニング・フライス・ボール盤プレス等に。
トラスコ品番
118-1908
材質
材質:S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)
150
ねじ寸法
M14
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
適合ボルト
M14・M16
注意
※加工物を押さえて良い状態か確認して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする