セイデンF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード04687667 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アキレスセイデンFは、特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。使用状況に応じて0.1mm、0.3mm、0.5mmの厚みをお選びいただけます。アキレスセイデンF(両面塗工タイプ)はアキレスセイデンF0.3mm厚の裏面にも特殊な導電性塗膜を施したものです。

仕様●表面抵抗率:10^6Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:26以上(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSU(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点) アズワン品番68-0513-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする