中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
ふっ素樹脂粘着テープ ASFシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
04688340
品番
ASF-125A
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高強度・高伸度のフッ素樹脂(PTFE)フィルムを基材とし、片面にシリコーン系粘着剤を塗布した粘着テープです。ASF-115(MX)よりコシを強くし、さらに引張強度と耐熱性を向上させた製品です。
仕様
●厚み:0.1mm●幅:38mm●長さ:33m●材質:高強度・低伸度PTFEフィルム/シリコーン系粘着剤●引張強さ:250N/25mm●伸び:60%●破壊電圧:12KV●最高使用温度:250℃
アズワン品番
68-0514-69