ふっ素樹脂粘着テープ ASFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 04688349 品番 ASF-115(MX)
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

従来のASF-110FRに比べ、高強度・低伸度PTFEフィルムを基材として使用しているため常温だけでなく、高温域においても高い強度と低い伸度を持っています。ASF-118AFRに比べて表面摩耗性に優れています。

仕様●厚み:0.1mm●幅:38mm●長さ:33m●材質:高強度・低伸度PTFEフィルム/シリコーン系粘着剤●引張強さ:135N/25mm●伸び:40%●破壊電圧:11KV●最高使用温度:200℃ アズワン品番68-0514-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする