AS-JH-W HG-JHW型AS対応ブラケットAS-JH-W LAMP(スガツネ工業) 04688630

代表画像

HG-JHW型AS対応ブラケットAS-JH-W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04688630
品番
AS-JH-W
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

ダンパーヒンジHG-JHW型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
ASナットを使用して取り付けます。

用途
各種産業機器に。
トラスコ品番
225-1657
材質
ステンレス鋼(SUS304)・シルバー
幅(mm)
32
厚さ(mm)
4
全長(mm)
120
穴径(mm)
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする