SS-1275 セッティングスクリュー ニューストロング販売 04689007

セッティングスクリュー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
04689007
品番
SS-1275
参考基準価格(税別)¥1,897販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

高精度位置決めスクリューです。

用途
精密作業、取り付けに。
トラスコ品番
118-1889
首下長
ねじ/75
径(mm)
M12
材質
SCM435
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※無理な締め付けはしないで下さい。
※研磨品ですので、ご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする