ニューストロング販売
スイベルナット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
14
14
20
24
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04689077
品番
SN-10
参考基準価格(税別)
¥1,037
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。
用途
クランンプ作業に。
トラスコ品番
118-1900
高さ(mm)
14
径(mm)
M10
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けてください。
※無理な締め付けはしないで下さい。