クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計 日本製 CRシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-0516-91
注文コード
04689295
品番
CR-223B
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
背面に壁掛け用の穴があります。
直径220mmの温湿度計です。スケルトンカラー。
仕様
●本体:Φ220×30mm●重量:220g●本体使用温度:-30〜50℃●測定温度範囲:-30〜50℃●精度(温度) :±2℃(10〜40℃)●目盛(温度):2℃●測定湿度範囲:0〜100%●精度(湿度) :±5%(35〜85%, 20〜25℃)●目盛(湿度):5%●電源:不要
アズワン品番
68-0516-91