代表画像
水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(環付)(黒色塗装)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
316-0286
注文コード
04689330
品番
P-6BMB
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
用途
舞台・照明・装飾・光学機器用にチェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-0286
寸法L(mm)
65
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
19
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
黒色塗装(艶消し黒)
使用荷重(kN)
0.88
注意
※表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。
※環境により色褪せする場合がございます。
※屋外では使用しないでください。
※衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。