ニューストロング販売
セッティングスクリュー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
04689662
品番
SS-1650
参考基準価格(税別)
¥1,513
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高精度位置決めスクリューです。
用途
精密作業、取り付けに。
トラスコ品番
118-0388
首下長
ねじ/50
径(mm)
M16
材質
SCM435
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※無理な締め付けはしないで下さい。
※研磨品ですので、ご注意下さい。