ニューストロング販売
レストナット(Wタイプ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
高さ(mm)
20
20
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04690161
品番
12M-WN
参考基準価格(税別)
¥4,098
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
様々な箇所にストッパー、固定パッドとして使用出来ます。
面相度が粗い黒皮材等に使用出来ます。
用途
クランプ部品に。
トラスコ品番
837-9270
材質
材質:SCM440、HRC60°、仕上:黒染
高さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けないで下さい。
※無理な締め付けはしないで下さい。