SBM-2070 スタットボルト ネジ M18 ニューストロング販売 04690337

スタットボルト ネジ M18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ねじ寸法M20
全長(mm)70
内容量1本注文コード04690337品番SBM-2070
参考基準価格(税別)¥605販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。

トラスコ品番
118-1869
全長(mm)
70
ねじ長さ(mm)
30
ねじ寸法
M20
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付けてください。
※無理な締め付けはしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする