16M-PN レストナット(Pタイプ) ニューストロング販売 04690678

レストナット(Pタイプ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
高さ(mm)25
内容量1個注文コード04690678品番16M-PN
参考基準価格(税別)¥2,663販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

位置決めパッドとや加工物の保護パッドとして使用出来ます。

用途
クランプ部品に。
トラスコ品番
837-9271
高さ(mm)
25
材質
材質:SCM440、HRC60°、仕上:黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする